Thermostat programmable sans fil - contact sec

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure 5...40 °C
  • type d'alimentation électrique autre
  • raccordement sans fil

Thermostat programmable sans fil - contact sec

 
 

Détails du produit

Le thermostat programmable sans fil gère les chaudières gaz, fioul, bois et les radiateurs électrique. le récepteur radio est disponible à l'unité pour la gestion de plusieurs radiateurs électrique. 3 récepteurs maximum par thermostat compatible box domotique somfy : gère le chauffage à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone visualisation de la température et du mode en cours. réglage de température : +/- 0,5°c. plage de réglage : 5°/ + 40. autonomie : 1 an. fixation murale.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Thermostat intelligent

Compatible Energeasy connect

Oui

capteur externe

Non

charge de contact max.

10 A

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

3

optimisation

Oui

température affichée

Oui

dérogation

Non

exécution horloge

numérique

avec raccord d’eau

Non

réglage dépendant de la météo

Non

caractéristique de réglage

PID

avec récepteur

Oui

ventilation

Oui

Compatible IFTTT

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour commande de chauffage urbain

Non

convient pour commande de chauffage au sol

Oui

protocole de communication

lié à une marque

Classe de protection (IP)

IP20

Type d'horloge

horloge journalière

auto-apprentissage

Non

commande à distance possible

Oui

commande

écran tactile

plage de mesure

5...40 °C

type d'alimentation électrique

autre

avec rétraction thermique

Non

avec affichage

Oui

raccordement

sans fil

Profondeur

20 mm

Hauteur

132 mm

Largeur

94 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.